曜日別特売
B65686A0000R087 トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS 47424634

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10ペア)仕様PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり注文コード47424634品番B65686A0000R087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり材質N87長さ(mm)74幅(mm)59寸法(mm)85.5×75×65奥行(mm)-基準規格IEC 63093-10RoHS指令(10物質対応)対応併用機器蓄電チョークアクセサリタイプPM 74/59インダクタンス(nH)10000コアコンストラクション-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする