内容量1箱(10個)仕様アクセサリタイプ:PM 74/59●併用可能製品:蓄電チョーク●寸法:85.5 x 75 x 65mm●AL評価:10000nH●材質:N27●奥行き:59mm●長さ:74mm●PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり注文コード47424659品番B65686A0000R027