EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(120個)
仕様
アクセサリタイプ:ETD 49●寸法:48.5 x 24.9 x 16.7mm●AL評価:3800nH●材質:N87●奥行き:16.7mm●長さ:48.5mm●幅:24.9mm●ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
注文コード
47424686
品番
B66367G0000X187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ETD 49●寸法:48.5 x 24.9 x 16.7mm●AL評価:3800nH●材質:N87●奥行き:16.7mm●長さ:48.5mm●幅:24.9mm●ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応