仕様PM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり材質N87長さ(mm)74幅(mm)59寸法(mm)85.5×75×65奥行(mm)-基準規格IEC 63093-10RoHS指令(10物質対応)対応併用機器蓄電チョークアクセサリタイプPM 74/59インダクタンス(nH)10000コアコンストラクション-