EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
注文コード
47424835
品番
B65815E0250A041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
材質
N41
長さ(mm)
37.6
幅(mm)
29.8
寸法(mm)
37.6×29.8×24.6
奥行(mm)
24.6
基準規格
IEC 63093-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
トランス
アクセサリタイプ
RM 12
インダクタンス(nH)
250
コアコンストラクション
-