EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
注文コード
47424878
品番
B66325G0000X187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
材質
N87
長さ(mm)
42
幅(mm)
21.2
寸法(mm)
42×21.2×15.2
奥行(mm)
15.2
基準規格
IEC 63093-8
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
トランス
アクセサリタイプ
E 42
インダクタンス(nH)
3950
コアコンストラクション
-