EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
注文コード
47424887
品番
B66387G0000X187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
E 65/32/27及びE 70/33/32コア. 空隙なしのフェライトコア
材質
N87
長さ(mm)
65
幅(mm)
32.8
寸法(mm)
65×32.8×27.4
奥行(mm)
27.4
基準規格
IEC 62044-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
トランス
アクセサリタイプ
E 65
インダクタンス(nH)
7900
コアコンストラクション
-