EPCOS
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
注文コード
47424896
品番
B66367G0000X187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ETD 49フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠
材質
N87
長さ(mm)
48.5
幅(mm)
24.9
寸法(mm)
48.5×24.9×16.7
奥行(mm)
16.7
基準規格
IEC 63093-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
トランス
アクセサリタイプ
ETD 49
インダクタンス(nH)
3800
コアコンストラクション
-