内容量1袋(2個)仕様静電容量:10000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:LS 、 直径:22mm 、 リップル電流:2.89A 、 リーク電流:1.2 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85℃スナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。注文コード47424939品番LLS1C103MELZ