曜日別特売
LGU1J103MELC ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 10000μF ニチコン 47424966

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 10000μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GU 、 直径:35mm 、 リップル電流:4.69A 、 リーク電流:2.38 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき注文コード47424966品番LGU1J103MELC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:63V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GU 、 直径:35mm 、 リップル電流:4.69A 、 リーク電流:2.38 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする