LNR2A153MSE ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 15000μF ニチコン 47426838

ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 15000μF

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
47426838
品番
LNR2A153MSE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
仕様
静電容量:15000μF●取り付けタイプ:シャーシーマウント●寸法:51 x 80mm●高さ:80mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:12.7mm●寿命:5000h●直径:51mm●リップル電流:6Arms●リーク電流:3.67 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●ニチコンNRシリーズ. ニチコンNRシリーズアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。このシリーズは、幅広い動作温度範囲、1000 ~ 2200000 μFの定格静電容量、高速充放電、5000時間のリプル電流負荷寿命を特長としています。NRシリーズコンデンサは、ACサーボモータや一般的なインバータのインバータ回路及び高周波回生電圧向けの産業用電源に適しています。. 特長と利点:. 負荷寿命: 5000時間 高リプル電流 高速充放電
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする