曜日別特売

ニチコン 電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(500個)仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:670mA 、 リーク電流:1.88 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 UD Series注文コード47427784品番UUD1A102MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:4.5mm 、 リード径:1.1mm 、 寿命:5000h 、 直径:10mm 、 リップル電流:670mA 、 リーク電流:1.88 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 UD SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする