ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:BX 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXシリーズ、高温
注文コード
47427793
品番
UBX1A102MHL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:BX 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXシリーズ、高温
RoHS指令(10物質対応)
対応