曜日別特売
LGG2E102MELB40 ニチコン 電解コンデンサ 1000μF ニチコン 47427854

ニチコン 電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(200個)仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GG 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.2A 、 リーク電流:1.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき注文コード47427854品番LGG2E102MELB40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GG 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.2A 、 リーク電流:1.5 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする