ニチコン
ニチコン 電解コンデンサ 1000μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:UR 、 直径:10mm 、 リップル電流:400mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード
47428028
品番
UUR0J102MNL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:10 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:UR 、 直径:10mm 、 リップル電流:400mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 URシリーズ. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応