曜日別特売
09120213001 ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列 ハーティング 47440567

ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列09120213001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード47440567品番09120213001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:6.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:21●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:5●Han Q高密度インサート. Han Qシリーズのヘビーデューティーコネクタに適した、定格電流6.5 A、50 Vの高密度インサート製品です。. 圧着端子コンタクトが必要 定格電流: 6.5 A 50 V サイズ: 3 A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする