ハーティング
ハーティング インサート オス Han Qシリーズ,21極 5列
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥2,198
1袋(10個)
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47440576
品番
09120213001
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:インサート●オス・メス:オス●定格電流:6.5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:21●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:5●Han Q高密度インサート. Han Qシリーズのヘビーデューティーコネクタに適した、定格電流6.5 A、50 Vの高密度インサート製品です。. 圧着端子コンタクトが必要 定格電流: 6.5 A 50 V サイズ: 3 A