ハーティング
ハーティング コーディングピン メス Han Qシリーズ,8極
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47441538
品番
09120009902
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
仕様
アクセサリタイプ:コーディングピン●オス・メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:8●範囲:Han Q●シリーズ:Han Q●Han Q 7/0用極性ピン. Han Qインサート用オス / メス極性ピン