- 仕様
- アクセサリタイプ:ハウジング●範囲:Han 3HPR●シリーズ:Han HPR●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. IP68 M20ケーブルグランドについては、品番390-044とシリーズを参照してください。. IP68フード、ハウジング、及びアングルアダプタ. HPRフードとハウジングを組み合わせて、密封バルクヘッド取り付けハウジング又は密封アングルアダプタを構成することができます。以下の3つの部品を用意しています。. トップエントリ金属製フード、シーリングねじ付き バルクヘッド金属製ハウジング、シーリングねじ付き 金属製アングルアダプタ