曜日別特売
09400030902 ハーティング ハウジング Han HPRシリーズ ハーティング 47442213

ハーティング ハウジング Han HPRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード47442213品番09400030902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
仕様
アクセサリタイプ:ハウジング●範囲:Han 3HPR●シリーズ:Han HPR●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. IP68 M20ケーブルグランドについては、品番390-044とシリーズを参照してください。. IP68フード、ハウジング、及びアングルアダプタ. HPRフードとハウジングを組み合わせて、密封バルクヘッド取り付けハウジング又は密封アングルアダプタを構成することができます。以下の3つの部品を用意しています。. トップエントリ金属製フード、シーリングねじ付き バルクヘッド金属製ハウジング、シーリングねじ付き 金属製アングルアダプタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする