曜日別特売
11051053001 ハーティング モジュール Han-Yellockシリーズ,5極 ハーティング 47443385

ハーティング モジュール Han-Yellockシリーズ,5極

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47443385
品番
11051053001
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
仕様
アクセサリタイプ:モジュール●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:Han Yellock●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockモジュール. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。. 端子側及びかん合側からのスナップインアセンブリ ブリッジアタッチメント内のバスバー 工具不要のすばやいアセンブリを可能し、指の安全を考慮した工具デザイン オスコンタクトのみによる配線

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする