曜日別特売
09140013011 ハーティング モジュールケース オス Han-Modularシリーズ ハーティング 47443787

ハーティング モジュールケース オス Han-Modularシリーズ09140013011

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード47443787品番09140013011
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする