ハーティング
ハーティング モジュールケース オス Han-Modularシリーズ
09140013011
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥1,698
1袋(2個)
¥2,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47443796
品番
09140013011
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:モジュールケース●オス・メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●範囲:Hanギガビット、Hanメガビット、Hanシールド付き●シリーズ:Han-Modular●Han-ModularRギガビットモジュール. Hartingの組み立て済みギガビットモジュールHan-Modularシリーズは、フードとインサートで構成されています。