- 仕様
- アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HAN E, HAN ES●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han ER AV端子台. これらのHan EのAV端子台をバルクヘッド / パネル取り付けハウジングと組み合わせると、機器の内部で端子台スタイルのワイヤ終端を行えるようになるので、カスタマイズ可能な接続ソリューションに最適です。. 特長と利点: 6 → 24極及びかん合済みアースのインサートを用意 対応ねじ端子ワイヤ: 0.2 → 2.5 mm2 挿抜回数500回の機械的寿命 Han E ES AV及びHan E AVシリーズのフード及びハウジングに対応