- 仕様
- アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:メス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67