曜日別特売
DC27W2PA00LF ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 2 (電源)、25 (信号)極 AMPHENOL 47448014

ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 2 (電源)、25 (信号)極DC27W2PA00LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
47448014
品番
DC27W2PA00LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
コンタクト数:2 (電源)、25 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:27W2●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DW●幅:12.55mm●寸法:68.94 x 12.55 x 13.29mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●これらの複合電源ケーブルコネクタには、高電流コンタクトは付属していません。代表品番 ; 673-4942 673-4942 を参照してください。. 電源ケーブルコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする