AQW214E 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 47452336

微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)仕様●最小負荷電圧:0 V●最大負荷電圧:400 V●最小電圧制御:1.14 V●最大電圧制御:1.5V●パッケージスタイル:DIP8●最大ターンオン時間:0.5 ms●電圧制御範囲:1.14 → 1.5 V●AQW214 PhotoMOSソリッドステートリレー. 直流又は交流電圧スイッチング用のリレー(8ピンDIPケース) 用途: コンピュータ、ファックス、モデムなどの分野注文コード47452336品番AQW214E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●最小負荷電圧:0 V●最大負荷電圧:400 V●最小電圧制御:1.14 V●最大電圧制御:1.5V●パッケージスタイル:DIP8●最大ターンオン時間:0.5 ms●電圧制御範囲:1.14 → 1.5 V●AQW214 PhotoMOSソリッドステートリレー. 直流又は交流電圧スイッチング用のリレー(8ピンDIPケース) 用途: コンピュータ、ファックス、モデムなどの分野寸法(mm)9.78×6.4×3.9接点構成DPNO耐電圧-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-定格負荷電圧(V)-動作時間(ms)-復帰時間(ms)-出力オン抵抗(Ω)-漏れ電流(μA)-負荷電流(A)0.1許容損失(mW)-ターミナルタイプスルーホール出力装置MOSFET接合部温度(℃)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする