仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列20文字 、 文字列数:4 、 文字高さ:3mm 、 視野領域寸法:76 x 25.2mm 、 インターフェースタイプ:8bit 、 外寸奥行き:14mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:60mm 、 コントローラタイプ:ST7066U 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:0℃ 、 ドライバマウント:COB 、 これらのモジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。. 極性を逆にして接続すると、モジュールに修復不可能な損傷が生じます。. Powertip透過型バックライト付きLCD STN. 透過型(明るい背景に暗い文字)の英数字のSTN及びNTNドットマトリックスモジュール、緑のLEDバックライトとLCDディスプレイドライバ付き. 5 x 7ドットマトリックス形式(16 x 1 (5 x 10ドットマトリックス)、20 x 4及び40 x 4 (5 x 8ドットマトリックス)を除く)、カーソルあり 160文字/記号 広視野角 シングル+5 V供給 CMOSコントローラとドライバ 4ビット又は8ビットマイクロプロセッサへのパラレルインターフェイス 表示コマンド: clear、shift、on/off、read、write カーソルコマンド: home、address set 動作温度範囲: 0 → 50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応