ST40X-24S-CV1(30) ヒロセ電機 通信コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 47462303

ヒロセ電機 通信コネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47462303
品番
ST40X-24S-CV1(30)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
仕様
コネクタタイプ:プラグ●オス・メス:オス●極数:24●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:プラスチック●色:黒●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:ST40●STシリーズプラグ. ヒロセ電機ST40Xシリーズの基板実装プラグは、小型ポータブルデバイスの入出力(I/O)コネクタとして設計されています。この丈夫なコネクタは、強力なロック機構を備え、かん合時の接続の信頼性を高めます。また、ST40Xプラグには、複数の極性キーが組み込まれており、かん合時のプラグの誤挿入を防止します。. 特長と利点. メスコンタクト付きプラグ 基板上部実装用の標準タイプ 黒色熱可塑樹脂絶縁体、UL94V-0 基板スペースを節約するスリムでコンパクトなデザイン 斜め又は逆向きの挿入を防止する極性キー 接続の信頼性を高める強力なロック機構. 用途. 携帯電話 ノートブックコンピュータ デジタルカメラ PDA (パーソナルデジタルアシスタンス)デバイス
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする