曜日別特売
DF59-4P-2C ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm DF59シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 47463019

ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm DF59シリーズDF59-4P-2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード47463019品番DF59-4P-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
仕様
コンタクト数:4 、 行数:1 、 ピッチ:2mm 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 シリーズ:DF59 、 併用可能製品:DF59シリーズコンタクト 、 ボディ向き:ストレート 、 長さ:11.2mm 、 幅:8.15mm 、 深さ:2.28mm 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ヒロセ電機2 mm DF59シリーズ圧着ソケットハウジング. 2 mm DF59シリーズ電線対基板圧着ソケットハウジングで、かん合高さ2.48 mmの低プロファイルでコンパクトな省スペース設計のコネクタです。これらのDF59圧着ハウジングは、ポジティブロックとフリクションロックが採用されたスイングロック機構を使用します。ポジティブロック機構によりハウジングがヘッダに固定され、クリック感により、ロックが確実にかん合されたことを確認できます。フリクションロック機構により電気的に接続され、クリック感により、確実にかん合されたことを確認できます。このスイングロック機構は確実な接続を提供し、厳しい電線の引き回し及び機械的ストレスによる電線抜けを防止します。これらのDF59シリーズ圧着ハウジング用のコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 かん合高さ2.48 mmの低プロファイル スイングロック機構にはポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現 最大105 ℃の高い動作温度. 製品用途の情報. これらの2 mm DF59シリーズ多機能コネクタは、LED照明用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする