曜日別特売
A4B-8S-2C ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm A4Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 47463125

ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm A4Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:8 、 行数:1 、 ピッチ:2mm 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:A4B 、 ボディ向き:ストレート 、 長さ:16mm 、 幅:2mm 、 深さ:7mm 、 ハウジング材質:PBT 、 UL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器
注文コード
47463125
品番
A4B-8S-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様
コンタクト数:8 、 行数:1 、 ピッチ:2mm 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:A4B 、 ボディ向き:ストレート 、 長さ:16mm 、 幅:2mm 、 深さ:7mm 、 ハウジング材質:PBT 、 UL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする