HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 2極 1列 2.2mm DF62Wシリーズ オス
DF62W-2EP-2.2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
1袋(5個)
¥1,198
1袋(100個)
¥16,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47463597
品番
DF62W-2EP-2.2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF62W●併用可能製品:電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:7.5mm●深さ:23.05mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応