曜日別特売
DF59-3S-2V(51) ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF59 シリーズ 1列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機) 47466004

ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF59 シリーズ 1列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47466004
品番
DF59-3S-2V(51)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板、電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●シリーズ:DF59●ヒロセ電機2 mm DF59シリーズ多機能SMTレセプタクルヘッダコネクタ. 高性能な2 mm DF59シリーズ多機能SMTレセプタクルヘッダコネクタで、かん合高さ2.48 mmの低プロファイルでコンパクトな省スペース設計のコネクタです。これらのヘッダコネクタは、電線対基板、基板対基板、及び基板への短絡ピン接続に対応でき、優れた設計柔軟性を提供します。これらのDF59 SMTヘッダコネクタは、電線対基板接続で使用した場合、ポジティブロックとフリクションロックが採用されたスイングロック機構を使用します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定され、クリック感により、ロックが確実にかん合されたことを確認できます。フリクションロック機構により電気的に接続され、クリック感により、確実にかん合されたことを確認できます。このスイングロック機構は確実な接続を提供し、厳しい電線の引き回し及び機械的ストレスによる電線抜けを防止します。これらのDF59シリーズレセプタクルヘッダコネクタのコンタクトには、信頼性の高い電気的接続を提供する2点接点設計が採用されています。これらのDF59 SMTヘッダは、DF59シリーズオス圧着ハウジング、短絡ピンコネクタ、及びフローティング基板対基板コネクタとかん合します。. 特長と利点. 多機能で、基板対基板及び電線対基板として使用可能 コンパクトな省スペース基板実装設計 かん合高さ2.48 mmの低プロファイル スイングロック機構にはポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現 2点接点設計による信頼性の高い電気的接続 最大105 ℃の高い動作温度. 製品用途の情報. これらの2 mm DF59シリーズ多機能コネクタは、LED照明用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする