曜日別特売
FX30B-4S-3.81DSA ヒロセ電機 基板接続用ソケット F×30B シリーズ 1列 ストレート スルーホール HIROSE(ヒロセ電機) 47467228

ヒロセ電機 基板接続用ソケット F×30B シリーズ 1列 ストレート スルーホールFX30B-4S-3.81DSA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47467228
品番
FX30B-4S-3.81DSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749
仕様
コンタクト数:4●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac/dc●シリーズ:FX30B●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は、取り付けのずれによるストレスを取り除き、はんだの割れを防止できるため、修正のための再作業が不要になります。 FX30Bヘッダ両側の大きなかん合ガイドは、レセプタクルのリブとかみ合い、しっかりとした接続が実現します。 これらの成形ガイドポストは、XY方向に±1.3 mmの遊びがあるため、かん合が簡単で誤挿入を防止します。 FX20コネクタのかん合面の周囲には6個のキーがあり、逆挿入を防止します。 FX30Bコネクタの両側にある金具は、丈夫で基板にしっかりと固定します。これらの金具は上下左右の方向への変形に対する耐性もあります。 FX30Bコネクタのコンタクトは、ピンあたり13-17 Aの高電流容量を備えています。FX20レセプタクルコネクタは金めっきコンタクトを備え、4つの独立した接点でコンタクトの信頼性を高めるマルチポイント構造になっています。 FX30B基板対基板コネクタのコンタクトタイミングシーケンスは2段階で、挿抜にかかる力が小さくて済みます。. 特長と利点:. フローティング構造が取り付けのズレを吸収 セルフアライメント及びセルフガイド構造 丈夫な金属金具により基板に確実に取り付け 多点コンタクト構造により電気的安定性が向上 電流容量: 端子当たり13 → 17 A 2 mmの実効かん合長による高いコンタクト安定性 低挿抜力. 用途. 放送機器 基地局トランシーバ 産業機器 測定機器 医療機器 プロジェクタ. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする