HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF13シリーズ 1.25mm 1列 ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:1.5mm●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
注文コード
47469319
品番
DF13-4P-1.25V(76)
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:DF13●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:4●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:1.5mm●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電圧:150 V ac, 500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応