- 仕様
- シリーズ:FX22●ピッチ:0.5mm●コンタクト数:60●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:50 V ac●ヒロセ電機FX22 0.5 mm基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタ. 横並びの基板対基板接続が可能になるFX22 0.5 mm基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタです。 FX22 0.5 mm基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジング内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とZ方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。 FX22コネクタの両側の大型位置決めガイドは、正確なかん合と誤挿入の防止に備えて、X方向とZ方向に±1.2 mmの遊びが考慮されています。 FX22基板対基板レセプタクルコネクタは、確実な接触を実現するために、セルフクリーニングの耐振ダブルビームコンタクトを備えています。 このFX22 0.5 mm基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、わずか4.2 mmの非常に低いプロファイルにより、5 mm程度の限られたスペースに収めることが可能で、高密度実装を要する用途での使用に最適です。 このFX22 0.5 mm基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタの主な用途には、産業機器、スマートメータ、医療機器、BTS、測定機器、プロジェクタなどがあります。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応