曜日別特売
PF22000 11622801055 ファンフィルタ Pfannenberg PFANNENBERG 47474447

ファンフィルタ Pfannenberg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様妨げられていないエアーフロー:178.5m3/h●騒音レベル:44dB●ろ過された風量:61m3/h●入力電流:210mA●入力電力定格:5W●AC/DC動作:DC●フェイス寸法:145 x 145mm●設置奥行き:64mm●電源電圧:24 V dc●IP定格:IP54●UL、GOST. IP54ファン及びIP55ファンの切り抜き許容差は、パネル厚が2 mm未満の場合は0~1 mmパネル厚が2 mm~3 mm未満の場合は+1~+2 mmでます。 EMCシールド付きファンの許容差は+/-0.5 mmになり、この場合のパネル厚は、3 mm未満になります。 Pfannenberg社の最新の第4世代高通気スナップフィルタファン及びフィルタは、Pfannenberg社の第3世代ファン / フィルタと同じ開口部に適合するよう設計されています。. Pfannenberg第4世代高通気フィルタファン. 本フィルタファンは、市場初のプリーツ型繊維フィルタとルーバー設計を備えており、IP55適合の高い通気を提供します。 特許取得済みの独自のラメラ構造内での水及び塵のプリセパレーションにより、水や塵の大半がフィルタマットに到達しなくなるため、フィルタの寿命が長くなり、メンテナンス要件が低減されます。 また、「ワンタッチ取り付け」設計により、固定具が不要になると同時に、ハードウェア不要の設置及びフィルタマットの交換が可能になり、独自の使いやすい製品になっています。 新しいフィルタファン世代は、改良されたG3仕様に適合するろ過性能を備えたIP54バージョン、及びG4レベルのろ過性能を備えたIP55バージョンで構成されており、いずれもEMCバージョンがあります。 本フィルタファンには、特許取得済みの新しい4コーナーロック / 固定システムが採用されています。端子はケージクランプ設計で、位置を90°刻みで変更できるため、さまざまな配線方向に対応できます。 この製品のユニットは完全に反転可能であり、エンクロージャへの吸気又はエンクロージャからの排気を行えます。 すべての排気フィルタの背面にはサーモスタットの取り付けが可能であり、これにより、エネルギー消費が低減されます。 IP55バージョンはUV安定性も備えているため、屋外用途での使用に適しており、追加の保護を行う必要はありません。 切り抜きは旧世代の製品、及び主な競合他社が使用する製品に対応しています。. 特長と利点. 極めて高い通気(市場において最高) 反転可能 ワンタッチ取り付け設計 長いフィルタ寿命 必要な認定を取得済み 25の設計特許 色: RAL 7035 (メーカー品番接頭辞「50」: RAL 9011 / 黒を除く) メーカー型番の先頭の「PFA」はスナップフィット式排気フィルタを示す メーカー型番の末尾1055及び2055はIP54を示し、末尾3055はIP55を示す注文コード47474447品番PF22000 11622801055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様妨げられていないエアーフロー:178.5m3/h●騒音レベル:44dB●ろ過された風量:61m3/h●入力電流:210mA●入力電力定格:5W●AC/DC動作:DC●フェイス寸法:145 x 145mm●設置奥行き:64mm●電源電圧:24 V dc●IP定格:IP54●UL、GOST. IP54ファン及びIP55ファンの切り抜き許容差は、パネル厚が2 mm未満の場合は0~1 mmパネル厚が2 mm~3 mm未満の場合は+1~+2 mmでます。 EMCシールド付きファンの許容差は+/-0.5 mmになり、この場合のパネル厚は、3 mm未満になります。 Pfannenberg社の最新の第4世代高通気スナップフィルタファン及びフィルタは、Pfannenberg社の第3世代ファン / フィルタと同じ開口部に適合するよう設計されています。. Pfannenberg第4世代高通気フィルタファン. 本フィルタファンは、市場初のプリーツ型繊維フィルタとルーバー設計を備えており、IP55適合の高い通気を提供します。 特許取得済みの独自のラメラ構造内での水及び塵のプリセパレーションにより、水や塵の大半がフィルタマットに到達しなくなるため、フィルタの寿命が長くなり、メンテナンス要件が低減されます。 また、「ワンタッチ取り付け」設計により、固定具が不要になると同時に、ハードウェア不要の設置及びフィルタマットの交換が可能になり、独自の使いやすい製品になっています。 新しいフィルタファン世代は、改良されたG3仕様に適合するろ過性能を備えたIP54バージョン、及びG4レベルのろ過性能を備えたIP55バージョンで構成されており、いずれもEMCバージョンがあります。 本フィルタファンには、特許取得済みの新しい4コーナーロック / 固定システムが採用されています。端子はケージクランプ設計で、位置を90°刻みで変更できるため、さまざまな配線方向に対応できます。 この製品のユニットは完全に反転可能であり、エンクロージャへの吸気又はエンクロージャからの排気を行えます。 すべての排気フィルタの背面にはサーモスタットの取り付けが可能であり、これにより、エネルギー消費が低減されます。 IP55バージョンはUV安定性も備えているため、屋外用途での使用に適しており、追加の保護を行う必要はありません。 切り抜きは旧世代の製品、及び主な競合他社が使用する製品に対応しています。. 特長と利点. 極めて高い通気(市場において最高) 反転可能 ワンタッチ取り付け設計 長いフィルタ寿命 必要な認定を取得済み 25の設計特許 色: RAL 7035 (メーカー品番接頭辞「50」: RAL 9011 / 黒を除く) メーカー型番の先頭の「PFA」はスナップフィット式排気フィルタを示す メーカー型番の末尾1055及び2055はIP54を示し、末尾3055はIP55を示すRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする