Fischer Elektronik
フィッシャー ヒートシンク PGA用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
併用可能製品:PGA●高さ:18.5mm●寸法:28.5 (Dia.) x 18.5mm●熱抵抗:4.25K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:28.5mm●ICK S Rシリーズ. IC用の丸形ヒートシンク、LEDでも使用可能(ICK LED Rヒートシンク、代表品番SN 674-4771も参照). 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け
注文コード
47475235
品番
ICK S R 28,5x18,5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:PGA●高さ:18.5mm●寸法:28.5 (Dia.) x 18.5mm●熱抵抗:4.25K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:28.5mm●ICK S Rシリーズ. IC用の丸形ヒートシンク、LEDでも使用可能(ICK LED Rヒートシンク、代表品番SN 674-4771も参照). 未処理アルミニウムの表面 クランプ、フォイル、又は接着剤で取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応