LAM 3 100 05 フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ Fischer Elektronik 47475673

フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264●長さ:100mm●幅:30mm●高さ:30mm●寸法:100 x 30 x 30mm●熱抵抗:1.2K/W●取り付け:基板実装●カラー:ナチュラル●Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリ. Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリは、強制対流による放熱しかできない高出力用途において効率的な汎用冷却ソリューションを実現します。要件に合わせた各種サイズを取り揃えたFischer Elektronik冷却アセンブリは、さまざまな用途に最適です。. 小型設計 均一な放熱 どの面にも取り付け可能 強力な軸流ファンモータ注文コード47475673品番LAM 3 100 05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247、TO-264●長さ:100mm●幅:30mm●高さ:30mm●寸法:100 x 30 x 30mm●熱抵抗:1.2K/W●取り付け:基板実装●カラー:ナチュラル●Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリ. Fischer Elektronik軸流ファン付きミニチュア冷却アセンブリは、強制対流による放熱しかできない高出力用途において効率的な汎用冷却ソリューションを実現します。要件に合わせた各種サイズを取り揃えたFischer Elektronik冷却アセンブリは、さまざまな用途に最適です。. 小型設計 均一な放熱 どの面にも取り付け可能 強力な軸流ファンモータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする