曜日別特売
RS000500000EL1K フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, メス CINCH 47475996

フィルタ型PCB Dサブコネクタ Cinch, メスRS000500000EL1K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
コンタクト数:37●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●シリーズ番号:0450●90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ
注文コード
47475996
品番
RS000500000EL1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,277
販売価格(税別)
¥32,070
仕様
コンタクト数:37●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●シリーズ番号:0450●90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする