曜日別特売
B66363G0000X197 フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOS 47483425

フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズETD39/20/13注文コード47483425品番B66363G0000X197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。材質N97長さ(mm)38.9幅(mm)12.8寸法(mm)38.9×12.8×20奥行(mm)20シリーズETD39/20/13基準規格IEC 61185RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランス、SMPSトランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする