仕様EPCOS B66317 E25/13/7フェライトコア. EPCOS B66317 E25/13/7フェライトコアは、中央に長方形のレグを備え、取り付け寸法が小さく、両側の開きが広くなっています。周波数範囲が100 KHzまでの電源用途に適合します。コアN27、N87に使用されている素材は、飽和磁束密度が高く、電力損失が低い素材です。IEC61246に適合しています。材質N27長さ(mm)25幅(mm)7.5寸法(mm)25×7.5×12.8奥行(mm)12.8シリーズE25/13/7基準規格IEC 61246RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)1750