- 仕様
- パッケージタイプ:0434●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 100 MHz:277Ω●インピーダンス @ 300 MHz:449Ω●タイプ:スナップオンEMIコア、分割EMIコア●寸法:14.71 x 433mm●長さ:433mm●直径:14.71mm●材料:フェライト●ブロードバンドスプリット / スナップオンコア. これらの取り付け容易なフェライトコアは、誘導又は輻射される電磁干渉の低減を目的として設計されています。 さまざまなサイズのモデルが用意されており、30 MHz ~ 1 GHzの用途に最適です。 これらのフェライトコアは、ケーブルアセンブリでのコモンモード及び差動モードの優れたEMO抑制を可能にします。. 長方形のフェライトは、電話回線や信号ラインなどのデータケーブルに最適です。 丸型のフェライトは、コピー機やプリンタなどのオフィス機器の電源ケーブルに最適です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応