曜日別特売
BPW 21 フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39 OSRAM Opto Semiconductors 47486496

フォトダイオード Osram Opto Full Spectrum 55°Si スルーホール実装 TO-39

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(40個)注文コード47486496品番BPW 21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:550nm●パッケージタイプ:TO-39●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:820nm●長さ:9.5mm●幅:9.5mm●高さ:3.7mm●極性:順方向●PINフォトダイオードTO-5パッケージ. OSRAM Opto SemiconductorsのBPW 21は、TO-39メタルCANパッケージに収められたフォトダイオードです。このスルーホールメタルパッケージは、ハーメチックシールドです。BPW 21は、人間の眼(VLambda)と同様の350 → 820 nmの用途向けに設計されています。BPW 21に適した用途には、露出計及び色分析があります。. BPW 21フォトダイオードの特長: TO-39パッケージ スルーホール取り付け 半角度: 55° 放射検出面積: 2.73 x 2.73 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする