VISHAY
フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:840nm●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700 → 1070nm●標準降下時間:30ns●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:0.9mm●半値幅感度角度:±65 °
注文コード
47487038
品番
VEMD5160X01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:840nm●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●最小検出波長:700 → 1070nm●標準降下時間:30ns●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:0.9mm●半値幅感度角度:±65 °
RoHS指令(10物質対応)
対応