仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:720nm●パッケージタイプ:TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1000nm●長さ:9.1mm●幅:9.1mm●高さ:4.1mm●ピークフォト感度:0.36A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)