LASCAR
ベゼル Lascar
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47490373
品番
BEZ 700-IP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
視野領域寸法:20.6 x 49.8mm●外寸寸法:35.2 x 65.2mm●外寸高さ:35.2mm●外寸幅:65.2mm●視野領域高さむ:20.6mm●視野領域幅:49.8mm●合金ベゼル. IP67/NEMA 4X適合の前面シーリング 標準ベゼルと直接交換可能 ねじ固定 合金及びガラス構造 パネル切抜き: 57 x 27 mm 12.7 mm、3.5桁メータでの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応