曜日別特売
901-10493 ヘラマンタイトン ケーブルシールド ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 47490653

ヘラマンタイトン ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)仕様スリーブ径:1.5mm 、 色:黒 、 材質:クロロプレン 、 スリーブ長さ:20mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:1.5mm 、 最大ケーブル径:3mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:0.8mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。注文コード47490653品番901-10493
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様スリーブ径:1.5mm 、 色:黒 、 材質:クロロプレン 、 スリーブ長さ:20mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:1.5mm 、 最大ケーブル径:3mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:0.8mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする