内容量1袋(500個)仕様スリーブ径:7.5mm 、 色:黒 、 材質:クロロプレン 、 スリーブ長さ:25mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:7.5mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:1.3mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。注文コード47490739品番169-22750