内容量1袋(30m)仕様スリーブ径:3mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:30m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:2mm 、 最大ケーブル径:6mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 Helagaine HLB編組スリーブディスペンサ / バッグ. Helagaine HLBポリエステル製編組スリーブは、伸縮率が03:01です。 ケーブルジャックやコネクタなどにより外径に大きな差があっても簡単に取り付けられます。 実用的なディスペンサボックスに収納されています。業務用及び家庭用のどちらの用途にも最適です。 ハイファイシステムや産業プラントのケーブルやワイヤを束ねて効果的に保護し、強力な耐摩耗性を実現します。. ポリエステル製 定格温度: -50 → 150 ℃ 融点: +250 ℃ 酸素インデックス: 34 % (NFG 07-128)注文コード47490784品番HEGPX03BKX30M